Schranksysteme und IT-Schranksysteme
Die Anreih-Schranksysteme VX25 und die System-Einzelschränke SE verfügen über ein perfekt durchdachtes Rahmenprofil. Der Innenausbau lässt sich auf 2 Montageebenen ausführen, hiermit ist eine optimale Raumausnutzung im Schaltschrank gegeben. Das Großschranksystem VX25 zeichnet sich darüber hinaus durch ein vollsymmetrisches Rahmenprofil aus und bietet eine erhebliche Komplexitätsreduzierung durch vereinfachte und durchgängigere Anreihtechnik für alle Anwendungsfälle. Die flexiblen IT-Systemlösungen bieten von kleinen bis großen Netzwerkanwendungen das passende Rack für Ihre individuellen Anforderungen.
Top Produktkategorien
Das neue Anreih-Schranksystem VX25 bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering, geringe Komplexität sowie Zeitersparnis und Sicherheit in der Montage. Das Großschranksystem VX25 bewahrt Altbewährtes aus dem TS 8 und setzt über viele neue und optimierte Funktionen den neuen Maßstab für perfekte Effizienz.
Extrem vielseitig einsetzbar für Steuerungs-Anwendungen mit mittlerem Platzbedarf. Schrankbreiten von 600 bis 1800 mm und Schränken mit 300 mm Tiefe für Anwendungen in der Gebäudetechnik. Effizienzsteigernd, da Seitenwände nicht montiert werden müssen und große Schrankbreiten kleine Anreih-Kombinationen ersetzen.
Produktempfehlung
BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
BHT: 800x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
BHT: 1200x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite
BHT: 600x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
BHT: 800x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
BHT: 800x2000+100x800 mm, 42 HE, vormontiert, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
BHT: 800x2000+100x1000 mm, 42 HE, vormontiert, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
19"-Profilschienen an Tiefenstreben oben und unten verschraubt, BHT: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Folgen Sie Rittal auf Social Media und bleiben immer auf dem Laufenden