Entdecken Sie den praktischen Big Bag Service von Rexel - die ideale Lösung für Baustellenabfälle! Die robusten Big Bags bieten eine einfache und effiziente Möglichkeit, Baustellenabfälle zu sammeln und zu entsorgen. Mit unserem Service sparen Sie Zeit, Geld und Aufwand, da wir die Abholung und Entsorgung für Sie übernehmen.
Unsere Big Bags sind in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Der Big Bag inklusive Entsorgung und Abholservice fasst bis zu 1 m³ gemischten Abfall bis 1500 kg.
Bitte beachten Sie, dass der Big Bag nur in ausgewählten Gebieten abgeholt werden kann.
Stellen Sie den Big Bag am Ort der Abholung auf, siehe Skizze.
Zu beachten:
Befüllte Big Bags sind zu schwer, um von Hand bewegt zu werden.
Die Zufahrtsstraße muss mind. 3,50 m breit und mit 26 t belastbar sein.
Den Big Bag max. 4 m vom Straßenrand entfernt aufstellen.
Bitte beachten Sie, welche Abfälle entsorgt werden dürfen und welche nicht! Befüllen Sie den Big Bag gleichmäßig und nicht höher als bis zum Rand.
check_circle Bauschutt (z.B. Steine, Beton)
check_circle Gips, Erde, Sand
check_circle Metalle, Rohre
check_circle Holz
check_circle Glas
check_circle Tapete
check_circle Teppich
check_circle Gummi
check_circle Eimer
check_circle Kunststoff
check_circle Papier, Karton
check_circle Folien
check_circle Gartenabfall (Laub, Äste)
close Gefährliche Abfälle
close Isolierstoffe (z.B. Asbest, Dämmwolle, Styropor)
close Imprägniertes Holz (z.B. Zäune, Gartenhäuser)
close Lacke, Farben, Öle und Kleber
close Druckgasbehälter (z.B. Spraydosen, Gaskartuschen)
close Teer- und bitumenhaltige Stoffe (z.B. Dachpappe)
close Schornsteinabbruch
close Belasteter Erdaushub
close Autoreifen, Elektroschrott
close Essensreste
close PCB-haltige Abfälle
close Keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände
close Gegenstände breiter als das Big Bag, diese zerkleinern!
Allgemeine Hinweise:
Im Preis ist eine Anfahrt zur Abholung des Big Bags enthalten, eine erneute Anfahrt wird gegebenenfalls nachberechnet. Bei Aufstellung des Big Bags auf öffentlicher Fläche benötigen Sie eine Genehmigung seitens Ihrer Stadt/ Kommune. Der Big Bag kann nicht über Gegenstände (z. B. ein parkendes Auto) hinweg gehoben werden und benötigt einen Sicherheitsabstand von min. 50 cm zu allen Seiten. Eine Fehlbefüllung wird mit einer Bearbeitungspauschale von 35,00 € zzgl. der entstandenen Entsorgungskosten berechnet. Der Big Bag sollte nicht als Kinderspielzeug verwendet werden (Erstickungsgefahr, da nicht luftdurchlässig). Den Abholcode finden Sie auf dem Etikett am Big Bag. Eine kostenlose Abholung und Entsorgung ist nur mit Abholcode möglich.
Vorgehen: