Klimatisierung
Mit energiesparenden und umweltschonenden Klimatisierungslösungen für Schaltschränke und Maschinen gewinnen Sie Effizienz und schonen die Umwelt.
Top Produktkategorien
Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Entwärmung des Schrankes durch Ausblasen oder Absaugen der Wärme aus dem Schaltschrank. Luftleistung von 20 m³/h - 1160 m³/h. Schutzart standardmäßig IP 54. Aufrüstbar auf IP 56. Auch mit EMV-Schirmung oder in EC-Ausführung erhältlich.
Produktempfehlung
Wandanbau, 0,5 kW,
110-240 V, 1~, 50-60 Hz, Stahlblech,
BHT: 300x570x199 mm
Wandanbau, 0,5 kW,
110-240 V, 1~, 50-60 Hz, Stahlblech,
BHT: 300x570x199 mm
Wandanbau, 0,78 kW,
110-240 V, 1~, 50-60 Hz, Stahlblech,
BHT: 300x570x250 mm
Wandanbau, 1,0 kW,
110-240 V, 1~, 50-60 Hz, Stahlblech,
BHT: 400x950x196 mm
Wandanbau, 1,6 kW,
110-240 V, 1~, 380-480 V,
3~, 50-60 Hz, Stahlblech,
BHT: 400x950x310 mm
Wandanbau, 2 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~,
50-60 Hz, Stahlblech,
BHT: 450x1.600x294 mm
Wandanbau, 2,6 kW,
110-240 V, 1~, 380-480 V,
3~, 50-60 Hz, Stahlblech,
BHT: 450x1.600x294 mm
Wandanbau, 4,2 kW,
380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech,
BHT: 450x1.600x393 mm
Broschüren & nützliche Tools zum downloaden
Folgen Sie Rittal auf Social Media und bleiben immer auf dem Laufenden