Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
NEWLEC
NLEDFRWE120_4800L.01, LED-Feuchtraumwannenleuchte, 36W, 4800lm, 4000K, 1200mm, IP65, Durchverdrahtet
Rexel Artikelnr.: 3394881
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
NLEDFRW120_4500L.02, LED-Feuchtraumwanne, 40W, 4560L, 4000K, 1200mm, IP65
Rexel Artikelnr.: 3323130
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Decken-/Wandleuchte
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
Herkunftsland |
China
|
---|---|
Zolltarifnummer |
94051140
|
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
74.000 h
|
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 |
4.200 lm
|
Breite |
94 mm
|
Farbtemperatur_R |
4.000 K
|
Geeignet für Anbaumontage |
Ja
|
Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
Geeignet für Leuchtmittelanzahl |
1
|
Gehäusefarbe |
grau
|
Höhe/Tiefe |
76 mm
|
Leuchtenlichtausbeute |
124 lm/W
|
Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
Länge |
1.235 mm
|
Max. Systemleistung |
34 W
|
Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
Mit Leuchtmittel |
Ja
|
Mit Lichtsensor |
Nein
|
Schutzart (IP) |
IP65
|
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich |
Ja
|
Anschlussart |
Steckklemme
|
Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
Ausführung des Rasters |
ohne
|
Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
Ausstrahlungswinkel_A |
extrem breitstrahlend >80°
|
Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 |
-20...40 °C
|
Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
Blendbegrenzung (UGR) |
32
|
Dimmung 0-10 V |
Nein
|
Dimmung 1-10 V |
Nein
|
Dimmung DALI |
Nein
|
Dimmung DMX |
Nein
|
Dimmung DSI |
Nein
|
Dimmung GPRS |
Nein
|
Dimmung LineSwitch |
Nein
|
Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) |
Nein
|
Dimmung RF |
Nein
|
Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
Dimmung Zigbee |
Nein
|
---|---|
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
Dimmung mit Push-button |
Nein
|
Dimmung programmierbar |
Nein
|
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
D
|
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM4
|
Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
Farbwiedergabeindex CRI |
80-89
|
Fassung |
sonstige
|
Form der Leuchte |
eckig
|
Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
Geeignet für Notlicht |
Nein
|
Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
Herstellerfarbe |
grau
|
IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
Klirrfaktor (THD) |
20
|
Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
Leistungsfaktor_N |
0,9
|
Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
Ja
|
Lichtaustritt |
direkt
|
Lichtfarbe_A |
weiß
|
Lichtstrom einstellbar |
Stufen
|
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
85 %
|
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
80 %
|
Lichtverteilung |
asymmetrisch
|
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 |
45
|
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 |
65
|
Mit Betriebsgerät |
Ja
|
Nennspannung_R |
220...240 V
|
Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG0
|
Schlagfestigkeit |
IK08
|
Schutzklasse |
I
|
Spannungsart |
AC
|
Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
Newlec |
Nein
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.