Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Siemens bietet eine breite Palette an innovativen Lösungen.
Verfügbarkeit und Schutz von Personen und Anlagen sicherzustellen und gleichzeitig hohe Energieeffizienz und minimierte Betriebskosten zu erreichen, ist keine leichte Aufgabe. Im Rahmen der Elektrifizierung steigen die Anzahl der Verbraucher und die Komplexität der Energieverteilung. Transparenz in der Energieverteilung trägt dazu bei, einen Ausfall der Anlage zu vermeiden und durch eine planbare Wartung die Komponenten immer up-to-date zu halten.
Leitungsschutzschalter 5SL6 COM und AFDD/LS-Schalter 5SV6 COM verfügen zusätzlich über Mess- und Kommunikationsfunktionen, die sowohl elektrische Werte der Energieverteilung als auch Daten der Komponenten selbst erfassen, wie z. B. Anzahl der Betriebsstunden oder Kurzschlüsse. Dank kompakter Bauweise in nur einer Teilungseinheit (1 TE) bieten die Geräte mehr Funktionen bei gleichem Platzbedarf.
Standardgeräte, wie z.B. FI-Schutzschalter 5SV oder der FI/LS-Schalter 5SV1 können mit den kommunikativen Hilfs-/Fehlersignalschaltern 5ST3 COM einfach erweitert werden. Mit dem Datentransceiver 7KN Powercenter 1000 lassen sich die Messwerte kommunikationsfähiger Installationsgeräte sammeln und an übergeordnete Systeme zur Visualisierung und Auswertung weiterleiten.
Profitieren Sie mit dem neuen SENTRON Leitungsschutzschalter 5SL6 COM RCM mit Differenzstromüberwachung von einer höheren Kosteneffizienz, Condition Monitoring und Transparenz. Zum ersten Mal überhaupt besteht nun die Möglichkeit alle Vorteile von Differenzstromüberwachungs- und Energy Monitoring Funktionalität zu nutzen ohne zusätzlichen Platzbedarf, alles integriert in einen kompakten Leitungsschutzschalter.
Zu dem bescheinigt das VDE Sonderzeichen dem 5SL60..MF die Einhaltung der RCM Norm DIN EN 62020-1. Das Zertifikat unterstreicht insbesondere die Eignung der Geräte für die Anwendung „Permanente Überwachung mit RCM als Ersatz für Isolationswiderstandsmessung bei wiederkehrenden Prüfungen nach DIN VDE 0105-100/A1“.
Kommunikationsfähige Installationsgeräte erfüllen unter anderem folgende Normen und Standards: Leitungsschutzschalter 5SL6 COM und AFDD/LS-Schalter 5SV6 COM entsprechen den Bestimmungen der IEC/EN 60898-1.
AFDD/LS-Schalter 5SV6 COM entsprechen den Bestimmungen der IEC/EN 62606.
Die Schutzschaltgeräte mit Mess- und Kommunikationsfunktion messen die Wirkenergie bis in den Endstromkreis und sind damit ein weiterer Baustein für ein noch effizienteres betriebliches Energiemanagement gemäß ISO 50001
Die Mobilgeräte-App SENTRON powerconfig mobile ist eine Anwendung zur Inbetriebnahme der Geräte des SENTRON-Portfolios. Außerdem dient sie zur Anzeige von Daten wie Strom, Spannung, Leistung, Energie und Ereignisse. Die Geräte der Niederspannungsenergieverteilung müssen mit dem selben Netzwerk verbunden sein wie das mobile Bediengerät. Ein angelegtes Projekt in der mobilen App kann einfach exportiert und in der PC-Software SENTRON powerconfig importiert werden.
Neben den mess- und kommunikationsfähigen SENTRON Schutzschaltgeräten hat Siemens eine weitere Lösung im Bereich der Schutzschaltgeräte -
Die FI-Schutzschalter mit SIGRES Funktion.
Was bedeutet SIGRES?
Kurz gesagt: Einsatz in erschwerten Umgebungen mit erhöhter Schadgasbeanspruchung
SIGRES-Technik optional für Typ A / Standard bei Typ B/B+
Integrierte Heizfunktion gegen widrige Witterungseinflüsse – keine korrosiven Auswirkungen
Patentierter aktiver Kondensationsschutz – erheblich verlängerte Lebensdauer
Ein weiterer Vorteil der SIGRES Funktion ist die verlängerte Prüffrist auf 48 Monate bei normaler Umgebungstemperatur.
Informieren Sie sich über alle Niederspannungs-Komponenten für elektrische Energieverteilung.
Lesen Sie mehr über die mess- und kommunikationsfähigen SENTRON Schutzschaltgeräte.
Umfangreiche Informationen zu den SENTRON 3NA COM Sicherungseinsätzen.
Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
©Siemens AG. Alle Rechte vorbehalten.