Um höchste Energieeffizienz zu erreichen, brauchen Sie die besten Produkte, Systeme und Lösungen. Mit unserem einzigartigen Angebot an energiesparenden Produkten decken Sie den gesamten Energiemanagement-Prozess ab – und finden für jede Applikation eine passgenaue energieeffiziente Lösung - vom richtigen Motorstart bis zum Service.
Das Retrofit für MICROMASTER deckt die neuen SINAMICS-Komponenten sowie den Einsatz des erforderlichen Field Service Technikers ab, der den Austausch und die Inbetriebnahme durchführt. Der Austausch kann für alle MICROMASTER-Komponenten auf einmal oder als teilweises/schrittweises Retrofit erfolgen.
Energieeinsatz und -verbrauch ist immer untrennbar mit dem Thema Klima- und Naturschutz verbunden. Da Drehstrom-Asynchronmotoren die am meisten genutzten Elektromotoren in der Industrie sind, trägt ein optimaler Start dieser Motoren maßgeblich dazu bei, Maschinen und Anlagen energieeffizient zu starten und auf lange Sicht energieeffizient zu betreiben. Die dadurch gesparten Kosten können in neue innovative Produkte investiert werden - auch zum Schutz der Natur.
Die Entscheidungshilfe Motorstart führt sie anhand weniger, gezielter Fragen zu der optimalen Antriebslösung. Testen Sie es selbst.
Wenige Klicks bis zum richtigen Lösungsansatz
Tiefes, technisches Wissen ist nicht nötig
Leichte Fragestellungen
Alle Möglichkeiten für einen Motorstart stehen zur Auswahl
Auswahl des optimalen Motorstarts unter Berücksichtigung der Applikation
Direkte Verbindung zum richtigen Produkt-Konfigurator durch direkte Anbindung an das TIA Selection Tool
Motorstarter im Gehäuse sind besonders geeignet für Applikationen, die von einem Asynchronmotor bei gleichbleibender Drehzahl betrieben werden z. B. Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren für Druckluft, Kühlanlagen oder Förderbänder.
Das bearbeitete Gehäuse bestücken, verdrahten, prüfen, anschließen – fertig!
Komplettpaket mit Raum für Flexibilität - Keine zeitaufwändige Metallbearbeitung
Gehäuse und Produktpaket auswählen – mit Federzugtechnik leicht aufbauen und verdrahten
Mit wenigen Handgriffen Motorstarter im Gehäuse realisieren
Mit der Erweiterung des Kommunikations-Modul LOGO! CIM bietet Ihnen LOGO! V8 die Möglichkeit, SINAMICS V20-Antriebe unter Verwendung der seriellen Kommunikation mittels Protokolls Modbus RTU anzusteuern.
Erweiterbarkeit des Softwareprogramms um weitere Aufgaben.
Neben der grundsätzlichen Aufgabenstellung lassen sich situationsbedingt weitere Teilaufgaben projektieren, die unabhängig arbeiten.
Hierzu lässt sich LOGO! durch unterschiedlichste Erweiterungsmodule ausbauen.
Einfache, sternförmige Verdrahtung der Komponenten.
Der integrierte Webserver in LOGO! 8 bietet die Möglichkeit, benutzerdefinierte Webseiten zum übersichtlichen Bedienen und Beobachten des SINAMICS V20 zu erstellen
Verwendung von einfachen Schaltern (Ausschalter) oder Tastern.
Es werden weniger Komponenten als bei konventioneller Lösung benötigt.
Kommunikationsmöglichkeiten über Modbus (TCP/RTU), S7-Verbindung und KNX.
Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
©Siemens AG. Alle Rechte vorbehalten.