Die Beleuchtung von Plätzen und Parkplätzen muss eine gleichmäßige Ausleuchtung und ausreichende Helligkeit bieten, um Sicherheit und Sichtbarkeit zu gewährleisten, während Blendung minimiert und Energieeffizienz durch den Einsatz von LED-Leuchten und intelligenten Steuerungssystemen sichergestellt wird. Zudem müssen die Leuchten witterungsbeständig, vandalismussicher und wartungsfreundlich sein sowie geltende Normen und Vorschriften einhalten.
Die Vermeidung von dunklen Flecken und Schatten, um die Sicherheit zu erhöhen und das Risiko von Unfällen zu verringern spielt hier eine große Rolle. Eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt dafür, dass Hindernisse und Gefahren rechtzeitig erkannt werden können. Leuchten müssen gegen Regen, Schnee, Staub und andere Umwelteinflüsse geschützt sein und dazu einfach zu warten sein. Ein intelligentes Steuerungssystem kann zusätzlich Energiekosten einsparen.
Die Beleuchtung sollte dazu dienen, besondere architektonische Merkmale wie Säulen, Fenster, Gesimse oder Ornamente hervorzuheben. Es ist auf ausreichende, aber nicht übermäßige Beleuchtung zu achten, um Energie zu sparen und Lichtverschmutzung zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass alle notwendigen Genehmigungen eingeholt wurden und lokale Vorschriften eingehalten werden.
Die Beleuchtung von Sportplätzen sollte eine angemessene Helligkeit bieten, die je nach Sportart zwischen 200 und 1000 Lux liegt, um klare Sichtverhältnisse zu gewährleisten. Eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne Blendung ist wichtig, um die Sicherheit der Spieler und Zuschauer zu fördern. Zudem ist der Einsatz energieeffizienter Technologien und die Einhaltung von Normen entscheidend, um sowohl Kosten zu senken als auch die Umwelt zu schützen.